| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-1417736 Herst.-Nr.: 1417736 EAN/GTIN: 5036108161713 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Größe = S Geschlecht = Unisex Farbe = Weiß Typ = Thermo-Unterhosen Material = Baumwolle, Polyester Bundweite metrisch = 38 → 40Zoll
Lange Thermo-Unterhose/Hose, RS Pro. Die lange Thermo-Unterhose/Hose von RS Pro bietet Ihnen eine weitere wärmende Schicht für den unteren Teil des Körpers. Die Wärme wird durch ein weiches Polyester-Baumwollmaterial und Strickstoff gehalten. Ein gerippter Bund und die elastische Taille sorgen für einen komfortablen Sitz. EIGENSCHAFTEN und VORTEILE:. Thermo-Hose/lange Unterhose. Weiche Polyester-Baumwolle und Strickstoff. Bund/Knöchelbündchen gerippt. Elastischer Bund. 50 % Polyester. 50 % Baumwolle. Gewicht: 200 g. Bequemer Sitz. Warm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | S | Geschlecht: | Unisex | Farbe: | Weiß | Typ: | Thermo-Unterhosen | Material: | Baumwolle, Polyester | Bundweite metrisch: | 38 → 40Zoll |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Unterhosen, thermounterziehhose weiß, unterhose, unterhose s, 1417736, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Arbeitskleidung, Basisschicht, RS PRO, B121WHRS, Personal Protective Equipment & Workwear, Workwear, Base Layers |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |