| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1417763 Herst.-Nr.: 1417763 EAN/GTIN: 5036108141548 |
| |
|
| | |
| Farbe = Gelb Größe = XXL/3XL Verschlussart = Klettverschluss Geschlecht = Unisex Anzahl reflektierender Bänder = 1 Material = Polyester Erfüllte Normen = EN20471 Klasse 2
ANSI/ISEA 107-2015 Typ R Klasse 2, EN ISO 20471 Klasse 2, RIS-3279-TOM Ausgabe 1 (nur Orange), GO/RT 3279 Ausgabe 8 (nur Orange). Gut sichtbare Weste mit 1 Band und Querstrebe, RS Pro. Die gut sichtbare Weste mit 1 Band und Querstrebe von RS Pro besitzt einen einzelnen gut sichtbaren Streifen auf der Brust und Streifen über die Schultern. Die Weste ist in reflektierendem Gelb oder Orange erhältlich und wird vorn mit Klettverschlüssen geschlossen. Die Weste ist leicht und bequem mit einer großzügigen Passform. EIGENSCHAFTEN und VORTEILE:. Gut sichtbare Weste. Reflektierendes Band auf Brust und Schultern. Reflektierende Farben – Gelb oder Orange. Klettverschluss vorn. 100 % Polyester. Kettengewirk: 125 g. Großzügige Passform. Leichte Ausführung. Bequem. Leichte Bewegung Weitere Informationen: | | Farbe: | Gelb | Größe: | XXL/3XL | Verschlussart: | Klettverschluss | Geschlecht: | Unisex | Anzahl reflektierender Bänder: | 1 | Material: | Polyester | Erfüllte Normen: | EN20471 Klasse 2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verkehrsweste, Sommerweste, Wetterschutzweste, Kennzeichnungs-Westen, Kennzeichnungswesten, Sicherheitsweste, Warnschutzwendeweste, Warnschutzweste, Warnweste, warnschutzweste gelb, kennzeichnungswesten, 1417763, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Warnbekleidung, Warnschutz Westen, RS PRO, C472YERXXLXXXL, Personal Protective Equipment & Workwear, Hi Vis Clothing, Hi Vis Vests |
| | |
| |