| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1418178 Herst.-Nr.: 1418178 EAN/GTIN: 5036108215034 |
| |
|
| | |
| Farbe = Orange Größe = M Verschlussart = Reißverschluss Geschlecht = Unisex Anzahl reflektierender Bänder = 2 Material = Polyester Erfüllte Normen = EN20471 Klasse 1
AS/NZS 4602.1:2011 Klasse D/N, EN ISO 20471 Klasse 1. Gut sichtbare Executive-Weste Warsaw von RS Pro. Die Executive-Weste Warsaw von RS Pro bietet eine hohe Sichtbarkeit durch ihre fluoreszierende Farbe und Reflektorbänder. Die Vielzahl von Merkmalen umfasst einen Reißverschluss vorn, Telefon- und Stifthaltertasche plus 7 andere Taschen. Eine Funkschlaufe ermöglicht das Anbringen eines Funkgeräts, und der D-Ring eignet sich für Schlüssel oder Ausweise. Der Zweifach-Ausweishalter kann im Hoch- oder Querformat verwendet werden. Das Design der Weste wird abgerundet durch Kontrastplatten, die vor Schmutz schützen. EIGENSCHAFTEN und VORTEILE:. Executive-Weste Warsaw. Deutlich sichtbar. Reflektorband für bessere Sichtbarkeit. Kontrastplatten zum Schutz vor Schmutz. Hergestellt aus 100 % Polyester. Kettengewirk: 125 g. Reißverschluss vorn. Tasche für Telefon und Stifte. Funkschlaufe ermöglicht das Anbringen eines Funkgeräts. 7 Taschen für mehr Aufbewahrungsplatz. Doppelter Ausweishalter – im Hoch- und Querformat. D-Ring für Schlüssel oder Ausweise. Bequem. Smart Weitere Informationen: | | Farbe: | Orange | Größe: | M | Verschlussart: | Reißverschluss | Geschlecht: | Unisex | Anzahl reflektierender Bänder: | 2 | Material: | Polyester | Erfüllte Normen: | EN20471 Klasse 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Warnschutzweste, Warnweste, warnschutzweste orange, kennzeichnungswesten, 1418178, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Warnbekleidung, Warnschutz Westen, RS PRO, C476ONRM, Hi Vis Clothing, Hi Vis Vests, Personal Protective Equipment & Workwear |
| | |
| |