| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1424046 Herst.-Nr.: 74650094R EAN/GTIN: 5059042579710 |
| |
|
| | |
| Ausrichtung = Vertikal Nennstrom = 85A Anzahl der Stränge = 8 Gehäusematerial = Messing Gehäusebeschichtung = Zinn
REDCUBE-Leiterplatten-Stromversorgungsanschlüsse von Würth. REDCUBE-Leiterplatten-Stromversorgungs-Schraubklemmen für Durchgangsbohrungsmontage mit flacher Bauweise und Innengewinde zur Herstellung von Kabel-Platine-Starkstromverbindungen. Die Anschlussklemmen sind aus einem festen Material gefräst, sodass sie ein größeres Anzugsmoment erhalten als gestanzte Kontakte. Diese REDCUBE-Schraubklemmen weisen eine niedrige Wärmeentwicklung auf und bieten eine optimale Stromverteilung in mehrschichtigen Anwendungen. Zur Verkürzung der Verarbeitungszeit sind die Anschlussklemmen zur vollständig automatisierten Bestückung sowie auch zum Aufschmelzlöten konzipiert. Beim Löten bieten die Klemmen eine hohe mechanische Stabilität auf der Leiterplatte. Diese Leiterplatten-Stromversorgungsanschlüsse sind in einer Reihe von Größen mit verschiedenen Anzugsdrehmomenten und Nennströmen von bis zu 85 A erhältlich. Eigenschaften und Vorteile. • Niedrige Bauhöhe • Hoher Nennstrom von bis zu 85 A • Niedrige Wärmeentwicklung • Hohes Anzugsdrehmoment • Geeignet für die Bestückung und automatisierte Aufschmelzlötung • Hohe mechanische Stabilität auf der Leiterplatte Weitere Informationen: | | Ausrichtung: | Vertikal | Nennstrom: | 85A | Anzahl der Stränge: | 8 | Gehäusematerial: | Messing | Gehäusebeschichtung: | Zinn |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1424046, Steckverbinder, Drahtanschlussklemmen & Spleiße, Schraubklemmen, Wurth Elektronik, 74650094R, Wire Terminals & Splices, Screw Terminals, Connectors |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 2,22* | € 5,23* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 2,37* | € 5,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|