Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik Schraubklemme, 50A, Rechtwinklig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1424062
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     7466303R
EAN/GTIN:
     5059042555806
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
leiterplattenklemme
Ausrichtung = Rechtwinklig
Nennstrom = 50A
Gehäusematerial = Messing
Gehäusebeschichtung = Zinn

REDCUBE-SMD-Leiterplatten-Stromversorgungsanschlüsse von Würth. REDCUBE-SMD-Stromversorgungsanschlüsse mit einer hochdichten platzsparenden Bauweise und einem Innengewinde zur Herstellung von Kabel-Platine-Starkstromverbindungen. Die Anschlussklemmen verfügen über eine große Verbindungsoberfläche, die einen niedrigen Kontaktwiderstand und eine hohe mechanische Haltekraft bietet. Die kompakte Bauweise dieser REDCUBE-SMD-Klemmen ermöglicht eine hohe Packungsdichte auf der Leiterplatte, ohne eine kritische Wärmeentwicklung zu verursachen. Zur Verkürzung der Verarbeitungszeit sind die Anschlussklemmen zur vollständig automatisierten Bestückung sowie auch zum Aufschmelzlöten konzipiert. Diese SMD-Stromversorgungsanschlüsse sind mit Lötstiften erhältlich, die zusätzlichen Halt auf der Leiterplatte bieten (Teilenummern 7466310x und 7466313x). Eigenschaften und Vorteile. • Platzsparend • Hohe Strombelastbarkeit von 50 A • Niedrige Wärmeentwicklung • Hohe Packdichte • Geeignet für automatisierte Bestückung und Aufschmelzlötung • Mit Lötstiften für zusätzlichen Halt auf der Leiterplatte verfügbar
Weitere Informationen:
Ausrichtung:
Rechtwinklig
Nennstrom:
50A
Gehäusematerial:
Messing
Gehäusebeschichtung:
Zinn
Weitere Suchbegriffe: 1424062, Steckverbinder, Drahtanschlussklemmen & Spleiße, Schraubklemmen, Wurth Elektronik, 7466303R, Connectors, Wire Terminals & Splices, Screw Terminals
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 1,61*
€ 2,64*
1 Tag
482
€ 14,99*
ab € 1,48*
€ 4,36*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.