Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol RF BNC-Steckverbinder für-Steckverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Amphenol RF BNC-Steckverbinder für-Steckverbinder
Artikel-Nr.:
     108EL-1439751
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     031-5652
EAN/GTIN:
     5059041634991
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
Leiteranschluss-Mutter
Leiteranschlussmutter
Finish = Nickel
Material = Messing
Zubehörtyp = Steckverbindermutter
Zur Verwendung mit = Steckverbinder

1/2-Zoll-Sechskantmutter, vernickelt
Weitere Informationen:
Finish:
Nickel
Material:
Messing
Zubehörtyp:
Steckverbindermutter
Zur Verwendung mit:
Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter ohne Norm, UNC-Maschinenschrauben, UNC-Muttern, UNC-Schrauben, UNF-Maschinenschrauben, UNF-Muttern, UNF-Schrauben, sechskantmutter ohne norm, 1439751, Steckverbinder, Koaxial HF Steckverbinder & Adapter, Koaxial Steckverbinder Zubehör, Amphenol RF, 0315652, Connectors, RF Coaxial Connectors & Adapters, Coaxial Connector Accessories
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
Frei Haus
ab € 0,80*
€ 1,04*
Lager 108
500
Frei Haus
ab € 0,84*
€ 1,05*
1
€ 6,90*
ab € 0,82*
€ 1,83*
1 Tag
928
1
€ 14,99*
ab € 0,762*
€ 2,65*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 525,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.