Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity RITS RITS-Steckverbinder, , 4-polig / 1-reihig, Raster 2.0mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1440487
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1473565-4
EAN/GTIN:
     5056282849184
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
Stiftsockel Leiterplatten
Anzahl der Kontakte = 4
Anzahl der Reihen = 1
Raster = 2.0mm
Montagetyp = PCB
Gehäuseausrichtung = Gerade
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 3A
Serie = RITS
Betriebsspannung = 32,0 V dc
Kontaktmaterial = Kupferlegierung

TE Connectivity, RITS-Leiterplattenleisten-Steckverbinder. RITS (Remote-Eingangs-/Ausgangsanschlussklemmen-System)-Leiterplattenleisten-Steckverbinder mit einer Mittellinie mit hoher Dichte von 2,0 mm für den Einsatz als Standardschnittstellen-Steckverbinder für Sensoren. Diese RITS-Leiterplatten-Stiftleisten passen auf die RITS-Kabelstecker. Ausrichtungsfunktionen sorgen für die korrekte Ausrichtung auf den passenden Stecker, und eine sichere Verbindung wird durch eine Rückhaltelasche sichergestellt. Die senkrechten RITS-Montagestiftleisten verfügen über Lot-Haltestifte für eine sichere Verbindung mit der Leiterplatte. Die rechtwinkligen SMD-Stiftleisten (Teilenummern x-1565994-x) haben Montagevorsprünge. Eigenschaften und Vorteile. • Platzsparendes Rastermaß von 2 mm • Stapelbar • Ausrichtungseigenschaften, um falsches Stecken zu verhindern • Rückhaltelasche für sichere Steckverbindung • Lötstifte für einen sicheren Halt der Verbindung zur Leiterplatte. Informationen zur Produktanwendung. Diese RITS-Steckverbinder sind die Standardschnittstellen-Steckverbinder für Sensoren und werden in einer Vielzahl von Anwendungen im Bereich der Fabrikautomation (FA) eingesetzt. Diese Anwendungen umfassen die industrielle Steuerung IPC/SPS, HMI (Mensch-Maschine-Schnittstellen), Robotik, Halbleiter und LCD-Fertigungsmaschinen, Materialumschlags- und Transportbandsysteme, Aufzüge und Fahrtreppen
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
4
Anzahl der Reihen:
1
Raster:
2.0mm
Montagetyp:
PCB
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
3A
Serie:
RITS
Betriebsspannung:
32,0 V dc
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Weitere Suchbegriffe: Stiftteil für Leiterplatten, Stiftteil für Leiterplattensteckverbinder, stiftleiste, 1440487, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, IDC Steckverbinder, TE Connectivity, 14735654, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, IDC Connectors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30
Frei Haus
ab € 5,40*
€ 7,43*
Lager 108
30
Frei Haus
ab € 4,84*
€ 7,46*
1 Tag
7567
1
€ 14,99*
ab € 3,47*
€ 9,15*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 90 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 150 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 223,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
3-1473562-4
ab € 3,15*
Zubehör
TE Connectivity
1-1746741-4
ab € 108,8301*
Zubehör
TE Connectivity
2-1746741-4
ab € 4,30*
Zubehör
TE Connectivity
1-1473562-4
ab € 3,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.