Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol RF SMA HF-Schutzhaube


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Amphenol RF SMA HF-Schutzhaube
Artikel-Nr.:
     108EL-1440911
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     202112-10
EAN/GTIN:
     5059041162838
Suchbegriffe:
SMA Steckverbinder
sma steckverbinder
Finish = Gold
Leitung inklusive = Ja
Anschlusstyp = SMA
Material = Messing
Gender = Buchse
Zubehörtyp = HF-Steckverbinder-Staubschutzkappe

SMA-Kappe für Buchse, mit Kette
Weitere Informationen:
Finish:
Gold
Leitung inklusive:
Ja
Anschlusstyp:
SMA
Material:
Messing
Gender:
Buchse
Zubehörtyp:
HF-Steckverbinder-Staubschutzkappe
Weitere Suchbegriffe: 1440911, Steckverbinder, Koaxial HF Steckverbinder & Adapter, Koaxial Steckverbinder Zubehör, Amphenol RF, 20211210, Connectors, RF Coaxial Connectors & Adapters, Coaxial Connector Accessories
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,91*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 2,455* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,35*
€ 9,9365
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,83*
€ 9,3177
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,09*
€ 8,4371
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,63*
€ 7,8897
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,11*
€ 7,2709
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,94*
€ 7,0686
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,91*
€ 5,8429
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.