Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol RF BNC Leiterplattensteckverbinder


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Amphenol RF BNC Leiterplattensteckverbinder
Artikel-Nr.:
     108EL-1440917
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     031-6-RFX
EAN/GTIN:
     5059041663847
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder
Finish = Nickel
Leitung inklusive = Ja
Anschlusstyp = BNC
Material = Zink
Gender = Buchse
Zubehörtyp = HF-Steckverbinder-Staubschutzkappe

BNC-Steckerkappe und Kette
Weitere Informationen:
Finish:
Nickel
Leitung inklusive:
Ja
Anschlusstyp:
BNC
Material:
Zink
Gender:
Buchse
Zubehörtyp:
HF-Steckverbinder-Staubschutzkappe
Weitere Suchbegriffe: 1440917, Steckverbinder, Koaxial HF Steckverbinder & Adapter, Koaxial Steckverbinder Zubehör, Amphenol RF, 0316RFX, Connectors, RF Coaxial Connectors & Adapters, Coaxial Connector Accessories
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 2,765* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,15*
€ 10,8885
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,14*
€ 10,8766
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,90*
€ 10,591
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,77*
€ 9,2463
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,27*
€ 8,6513
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,09*
€ 8,4371
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 6,96*
€ 8,2824
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,53*
€ 6,5807
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.