Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol RF Buchse Koaxialsteckverbinder SMA-Steckverbinder, PCB Löt-Anschluss, 50Ω, Standard, gewinkelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Amphenol RF Buchse Koaxialsteckverbinder SMA-Steckverbinder, PCB Löt-Anschluss, 50Ω, Standard, gewinkelt
Artikel-Nr.:
     108EL-1440938
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     901-143-6RFX
EAN/GTIN:
     5059041662864
Suchbegriffe:
IEC-Antennen-Kupplung
IEC-Antennenkupplung
Koax-IEC-Antennen-Kupplung
SMA Steckverbinder
Koaxialanschlusstyp = SMA-Steckverbinder
Montagetyp = PCB
Impedanz = 50Ω
Anschlussart = Löten
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Größe = Standard
Trennwand = Nein
Betriebsfrequenz = 18GHz
Gehäusebeschichtung = Gold°C
Betriebstemperatur max. = +165°C
Kontaktmaterial = Berylliumkupfer
Kontaktbeschichtung = Gold
Verbindungstyp = Gewinde
Weitere Informationen:
Koaxialanschlusstyp:
SMA-Steckverbinder
Montagetyp:
PCB
Impedanz:
50Ω
Anschlussart:
Löten
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Größe:
Standard
Trennwand:
Nein
Betriebsfrequenz:
18GHz
Gehäusebeschichtung:
Gold°C
Betriebstemperatur max.:
+165°C
Kontaktmaterial:
Berylliumkupfer
Kontaktbeschichtung:
Gold
Verbindungstyp:
Gewinde
Weitere Suchbegriffe: sma steckverbinder, 1440938, Steckverbinder, Koaxial HF Steckverbinder & Adapter, Koaxial Steckverbinder, Amphenol RF, 9011436RFX, RF Coaxial Connectors & Adapters, Coaxial Connectors, Connectors
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 5,65*
€ 8,45*
€ 6,90*
ab € 6,34*
€ 10,30*
1 Tag
4459
€ 14,99*
ab € 6,51*
€ 12,68*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
135110-02-06.00
ab € 12,24*
Zubehör
Amphenol
132173
ab € 6,09*
Zubehör
Amphenol
132113
ab € 3,52*
Zubehör
Amphenol
SMA5071A1-3GT50G-50
ab € 3,37*
Zubehör
Amphenol
SMA5072A2-3GT50G-50
ab € 4,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.