Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol RF N HF-Schutzhaube


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Amphenol RF N HF-Schutzhaube
Artikel-Nr.:
     108EL-1440948
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     202102
EAN/GTIN:
     5059041182638
Suchbegriffe:
1440948
Steckverbinder
Koaxial HF Steckverbinder & Adapter
Koaxial Steckverbinder Zubehör
Finish = Nickel
Leitung inklusive = Ja
Anschlusstyp = N
Material = Messing
Gender = Buchse
Zubehörtyp = HF-Steckverbinder-Staubschutzkappe

N-Kappe für Buchse, mit Kette
Weitere Informationen:
Finish:
Nickel
Leitung inklusive:
Ja
Anschlusstyp:
N
Material:
Messing
Gender:
Buchse
Zubehörtyp:
HF-Steckverbinder-Staubschutzkappe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 2,035* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,48*
€ 10,0912
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,10*
€ 9,639
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,79*
€ 8,0801
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,14*
€ 7,3066
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,65*
€ 6,7235
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,05*
€ 6,0095
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,07*
€ 4,8433
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.