Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Steckernetzteil 15W, 90 → 264V, 5V dc / 0 → 3A, C8 Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Steckernetzteil 15W, 90 → 264V, 5V dc / 0 → 3A, C8 Anschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-1440964
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1440964
EAN/GTIN:
     5056279046176
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
Adaptertyp = Steckernetzteil
Steckertyp = 2-polig IEC
Ausgangsspannung = 5V dc
Eingangsspannung = 90 → 264V
Ausgangsstrom = 0 → 3A
Temperatur max. = +40°C
Ausgangsanschluss = Steckverbinder 2,1 x 5,5 mm
Eingangsanschluss = C8
Anzahl der Ausgänge = 1
Nennleistung = 15W
Kabellänge = 1500mm
Wirkungsgrad = 81.38%
Tiefe = 35mm

RS PRO
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Steckernetzteil
Steckertyp:
2-polig IEC
Ausgangsspannung:
5V dc
Eingangsspannung:
90 → 264V
Ausgangsstrom:
0 → 3A
Temperatur max.:
+40°C
Ausgangsanschluss:
Steckverbinder 2,1 x 5,5 mm
Eingangsanschluss:
C8
Anzahl der Ausgänge:
1
Nennleistung:
15W
Kabellänge:
1500mm
Wirkungsgrad:
81.38%
Tiefe:
35mm
Weitere Suchbegriffe: Power Supply Notebook, Steckernetzgerät, Steckernetzteil, rs pro steckernetzteil 5v, steckernetzgerät, steckernetzgerät 5v, 1440964, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, RS PRO, 25HKAY050A300DHRS, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.