Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Steckernetzteil 62.4W, 100 → 240V, 48V dc / 1.3A, C14 Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Steckernetzteil 62.4W, 100 → 240V, 48V dc / 1.3A, C14 Anschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-1440980
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1440980
EAN/GTIN:
     5056279046336
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
Adaptertyp = Steckernetzteil
Steckertyp = C14
Ausgangsspannung = 48V dc
Eingangsspannung = 100 → 240V
Ausgangsstrom = 1.3A
Temperatur max. = +40°C
Ausgangsanschluss = Steckverbinder 2,1 x 5,5 mm
Eingangsanschluss = C14
Anzahl der Ausgänge = 1
Nennleistung = 62.4W
Kabellänge = 1.5m
Wirkungsgrad = 88%
Netzausregelungsbereich = ±1%

Bereich von 60∼65 W Desktop-Netzteile (KLASSE I)Erfüllt die Effizienzvorschriften ErP III (Stufe VI)Wirkungsgrad >88 %, typischBetriebstemperatur: 0∼40 °CKurzschlussschutzÜberspannungsschutzErhältlich in 2-poligem C8- und 3-poligem C6-AnschlussZugelassen gemäß UL, cUL, TÜV-GS, C-TICK (RCM), PSE, CCC, CB, FCC, CE- und RoHSSehr niedriger Energieverbrauch <0,21 WLPS (Limited Power Source)-
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Steckernetzteil
Steckertyp:
C14
Ausgangsspannung:
48V dc
Eingangsspannung:
100 → 240V
Ausgangsstrom:
1.3A
Temperatur max.:
+40°C
Ausgangsanschluss:
Steckverbinder 2,1 x 5,5 mm
Eingangsanschluss:
C14
Anzahl der Ausgänge:
1
Nennleistung:
62.4W
Kabellänge:
1.5m
Wirkungsgrad:
88%
Netzausregelungsbereich:
±1%
Weitere Suchbegriffe: Power Supply Notebook, Steckernetzgerät, Steckernetzteil, rs pro steckernetzteil 48v, steckernetzgerät, steckernetzgerät 48v, 1440980, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, RS PRO, 66JYH324801300RS, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,16*
€ 51,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,64*
€ 49,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,53*
€ 45,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,65*
€ 42,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,39*
€ 40,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,29*
€ 39,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 32,18*
€ 38,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,41*
€ 32,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.