Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO 11.0592MHz Quarz, Durchsteckmontage, ±50ppm, 20pF, B. 4.65mm, H. 13.49mm, L. 11.05mm, 2-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1441027
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1441027
EAN/GTIN:
     5056279046510
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
quarz halbleiter
Standard Frequenz = 11.0592MHz
Montageart = Durchsteckmontage
Belastungskapazität = 20pF
Pinanzahl = 2
Länge = 11.05mm
Breite = 4.65mm
Höhe = 13.49mm
Abmessungen = 11.05 x 4.65 x 13.49mm
Frequenz-Toleranz = ±50ppm
Frequenz-Stabilität = ±100ppm
Reihenwiderstand = 25Ω
Betriebstemperatur max. = 70°C

RS Pro 13,5 mm x 4,6 mm AA-Mikroprozessor-Kristalle. Diese Durchsteck-Mikroprozessor-Kristalleinheiten von RS Pro bieten einen breiten Frequenzbereich in einem Gehäuse nach Industriestandard. Produktanwendungen:. Diese Mikroprozessor-Kristalle sind für Uhr- und Zeitmessanwendungen geeignet und dienen ausgezeichnet als Signalgeber für CPUs. Sie sind außerdem für Kommunikations- und Netzwerkanwendungen geeignet.
Weitere Informationen:
Standard Frequenz:
11.0592MHz
Montageart:
Durchsteckmontage
Belastungskapazität:
20pF
Pinanzahl:
2
Länge:
11.05mm
Breite:
4.65mm
Höhe:
13.49mm
Abmessungen:
11.05 x 4.65 x 13.49mm
Frequenz-Toleranz:
±50ppm
Frequenz-Stabilität:
±100ppm
Reihenwiderstand:
25Ω
Betriebstemperatur max.:
70°C
Weitere Suchbegriffe: 1441027, Passive Bauelemente, Quarze, Oszillatoren und Resonatoren, Schwingquarz, RS PRO, AA11059220BB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,458* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,85*
€ 22,4315
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,57*
€ 22,0983
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 17,70*
€ 21,063
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,89*
€ 17,7191
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,11*
€ 15,6009
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 11,80*
€ 14,042
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,46*
€ 13,6374
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,16*
€ 10,9004
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.