| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1441152 Herst.-Nr.: Force XL EAN/GTIN: 5055160040934 |
| |
|
| | |
| Größe = XL Geschlecht = Herren Kleidungsart = Steppweste Verschlussart = Reißverschluss Obermaterial = Polyester Futterstoff = PET Farbe = Schwarz
DeWalt Force Gilet, gepolstert. Die DeWalt Force Gilet ist eine weich gepolsterte, leichte ärmellose Jacke mit spritzwassergeschütztem Nylon außen und einem Futter aus Polyester und Taft. Die Weste verfügt über einen durchgehenden Reißverschluss sowie Seitenteile aus Komfort-Stretch und einen nach unten verlängerten Rücken. Sie verfügen über drei Taschen mit Reißverschlüssen, 2 Handtaschen an der unteren Vorderseite und 1 Brusttasche. Im vorderen Brustbereich und am Hals der Jacke befindet sich das DeWalt-Logo. EIGENSCHAFTEN und VORTEILE:. Force Gilet – Jacke. Ärmellos. Gepolstert. Leichte Ausführung. Spritzwassergeschütztes Nylon außen. Futter aus Polyester und Taft. Durchgehender Reißverschluss. Alle 3 Taschen mit Reißverschluss, 1 Brust- und 2 Handtaschen zur unteren Vorderseite. Seitenteile aus Komfort-Stretch und nach unten verlängerter Rücken. Reflektierendes DeWalt-Log an Brust und Hals. Geeignet als Weste/Jacke zum Unter- oder Überziehen. Bequem. Warm. Verschiedene Größen verfügbar Weitere Informationen: | | Größe: | XL | Geschlecht: | Herren | Kleidungsart: | Steppweste | Verschlussart: | Reißverschluss | Obermaterial: | Polyester | Futterstoff: | PET | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: sommerweste schwarz, sommerweste, 1441152, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Arbeitskleidung, Thermowesten, DeWALT, ForceXL, Personal Protective Equipment & Workwear, Workwear, Bodywarmers |
| | |
| |