Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murr Elektronik 7000 M12 Rundsteckverbinder Stecker 4-polig / 4.0A Kabelmontage, Schraubanschluss IP 67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1441275
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     7000-12781-0000000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CANopen Steckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 4
Montagetyp = Kabelmontage
Steckergröße = M12
Stecker / Buchse = Stecker
Kontakt Gender = Male
Anschlussart = Schrauben
Schutzart = IP 67
Nennstrom = 4.0A
Serie = 7000
Betriebsspannung = 250,0 V
Verbindungstyp = Gewinde
Gehäusematerial = Polymer
Kontakt-Format = 4P
Betriebstemperatur min. = -25°C

Kunststoffgehäuse mit guter Beständigkeit gegen Chemikalien und Öle. Die Beständigkeit gegenüber aggressiven Medien sollte einzeln für Ihre Anwendung geprüft werden.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
4
Montagetyp:
Kabelmontage
Steckergröße:
M12
Stecker / Buchse:
Stecker
Kontakt Gender:
Male
Anschlussart:
Schrauben
Schutzart:
IP 67
Nennstrom:
4.0A
Serie:
7000
Betriebsspannung:
250,0 V
Verbindungstyp:
Gewinde
Gehäusematerial:
Polymer
Kontakt-Format:
4P
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder sonstige 4 polig, rundsteckverbinder sonstige, 1441275, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, Murrelektronik Limited, 7000127810000000, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,03*
€ 10,46*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 7,41*
€ 10,48*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 7,81*
€ 11,38*
€ 5,00*
ab € 8,62*
€ 12,22*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 9,24*
€ 13,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.