Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX TCJ, SMD Polymerkondensator 10μF ±20% / 50V dc, -55°C → +105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1441507
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TCJD106M050R0120
EAN/GTIN:
     5059043705873
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Technologie = Polymer
Kapazität = 10µF
Spannung = 50V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Gehäuse-Form = 2917
Äquivalenter Serienwiderstand = 120mΩ
Anschlussraster = 4.4mm
Toleranz = ±20%
Länge = 7.3mm
Tiefe = 4.3mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Abmessungen = 7.3 x 4.3 x 2.9mm
Serie = TCJ
Elektrolyt-Typ = Fest
Polarisiert = Polar%

Typ TCJ. SMD-Tantalkondensatoren mit einer leitfähigen Polymerelektrode Niedrigerer ESR-Wert, verbesserter Entzündungsschutz und bessere Kapazitätskonstanz als bei herkömmlichen Kondensatoren mit MnO2-Elektrode Kleine Gehäusegrößen sind ideal für den Einsatz in Mobiltelefonen, PDAs und anderen tragbaren elektronischen Geräten Geeignet für Stromüberwachungssysteme mit Betriebstemperaturen bis zu +125 °C
Weitere Informationen:
Technologie:
Polymer
Kapazität:
10µF
Spannung:
50V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Gehäuse-Form:
2917
Äquivalenter Serienwiderstand:
120mΩ
Anschlussraster:
4.4mm
Toleranz:
±20%
Länge:
7.3mm
Tiefe:
4.3mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Abmessungen:
7.3 x 4.3 x 2.9mm
Serie:
TCJ
Elektrolyt-Typ:
Fest
Polarisiert:
Polar%
Weitere Suchbegriffe: Tantal Elektrolytkondensator, Tantal Elko, Tantalkondensator, chip-kondensator avx, chip kondensator, smd tantal elko, 1441507, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Polymerkondensatoren, KYOCERA AVX, TCJD106M050R0120, Passive Components, Capacitors, Polymer Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,80*
  
Preis gilt ab 250.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.