Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SES Sterling GN-A6/4 LF Verdrahtungskanal Grau, 40 mm x 60mm Kunststoff, Länge 2m, Seitenwand Offen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1442157
Hersteller:
     SES-Sterling
Herst.-Nr.:
     08390152013
EAN/GTIN:
     3597470613955
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Breite = 40 mm
Tiefe = 60mm
Kabelkanal / Kettentyp = Geschlitzter Kabelkanal mit Abdeckung
Farbe = Grau
Material = PVC
Länge = 2m
Seitenwandausführung = Offen
Verhalten im Brandfall = Selbstverlöschend
Serie = GN-A6/4 LF

Kabelkanal, geschlitzt, grau, von SES Sterling. Der geschlitzte Kabelkanal von SES Sterling besteht aus robustem PVC in der Farbe grau. Er verfügt über seitliche Schlitze, Löcher im Boden und eine sichere Abdeckung zum Aufklipsen. Die Bruchstellen auf den Stangen und dem Kabelkanalboden ermöglichen eine problemlose Anpassung an die Bedarfe Ihres Verlegeprojekts. Eigenschaften und Vorteile. Robuster PVC-Kabelkanal, grau. Mit seitlichen Schlitzen und Löchern im Boden. Bruchstellen auf Stangen und auf Kanalböden. Mit sicherer Abdeckung zum Aufklipsen. In 2 Metern Länge erhältlich
Weitere Informationen:
Breite:
40 mm
Tiefe:
60mm
Kabelkanal / Kettentyp:
Geschlitzter Kabelkanal mit Abdeckung
Farbe:
Grau
Material:
PVC
Länge:
2m
Seitenwandausführung:
Offen
Verhalten im Brandfall:
Selbstverlöschend
Serie:
GN-A6/4 LF
Weitere Suchbegriffe: Verdrahtungskanal, kabelkanal grau 2m, verdrahtungskanal, ses sterling verdrahtungskanal, 1442157, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Kabelkanäle, SES Sterling, 08390152013, Cables & Wires, Cable Management, Cable Trunking
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
224
32
€ 6,50*
ab € 4,0318*
€ 5,2518*
1
€ 6,90*
ab € 7,53*
€ 10,82*
Lager 108
16
Frei Haus
ab € 12,43*
€ 16,33813*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 16 Stück
€ 16,33813*
€ 19,44237
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,81813*
€ 18,82357
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,98813*
€ 17,83587
pro Stück
ab 160 Stück
€ 14,54*
€ 17,3026
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 12,43*
€ 14,7917
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 16 Stück
Mindestbestellmenge: 16 Stück ( entspricht € 261,41008* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SES-Sterling
08450901010
ab € 18,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.