Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX TCJ, SMD Polymerkondensator 10μF ±20% / 6.3V dc, -55°C → +105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1442491
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TCJR106M006R0500
EAN/GTIN:
     5059043697185
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Technologie = Polymer
Kapazität = 10µF
Spannung = 6.3V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Gehäuse-Form = 0805 (2012M)
Äquivalenter Serienwiderstand = 500mΩ
Anschlussraster = 0.85mm
Toleranz = ±20%
Länge = 2.05mm
Tiefe = 1.35mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Abmessungen = 2.05 x 1.35 x 1.2mm
Serie = TCJ
Elektrolyt-Typ = Fest
Betriebstemperatur min. = -55°C

Typ TCJ. SMD-Tantalkondensatoren mit einer leitfähigen Polymerelektrode Niedrigerer ESR-Wert, verbesserter Entzündungsschutz und bessere Kapazitätskonstanz als bei herkömmlichen Kondensatoren mit MnO2-Elektrode Kleine Gehäusegrößen sind ideal für den Einsatz in Mobiltelefonen, PDAs und anderen tragbaren elektronischen Geräten Geeignet für Stromüberwachungssysteme mit Betriebstemperaturen bis zu +125 °C
Weitere Informationen:
Technologie:
Polymer
Kapazität:
10µF
Spannung:
6.3V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Gehäuse-Form:
0805 (2012M)
Äquivalenter Serienwiderstand:
500mΩ
Anschlussraster:
0.85mm
Toleranz:
±20%
Länge:
2.05mm
Tiefe:
1.35mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Abmessungen:
2.05 x 1.35 x 1.2mm
Serie:
TCJ
Elektrolyt-Typ:
Fest
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: Tantal Elektrolytkondensator, Tantal Elko, Tantalkondensator, chip-kondensator avx, chip kondensator, smd tantal elko, 1442491, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Polymerkondensatoren, KYOCERA AVX, TCJR106M006R0500, Passive Components, Capacitors, Polymer Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,62* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,18*
€ 14,4942
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,00*
€ 14,28
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,21*
€ 13,3399
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,77*
€ 11,6263
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,52*
€ 11,3288
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 8,62*
€ 10,2578
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,72*
€ 9,1868
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,20*
€ 7,378
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.