Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX TPM Kondensator, Elektrolyt, 150μF, 20V dc SMD, 4.4mm, ±10%, Gehäuse 2917, +125°C


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1442521
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TPME157K020R0035
EAN/GTIN:
     5059043711256
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Technologie = Elektrolyt
Kapazität = 150µF
Spannung = 20V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Gehäuse-Form = 2917
Äquivalenter Serienwiderstand = 35mΩ
Anschlussraster = 4.4mm
Toleranz = ±10%
Länge = 7.3mm
Tiefe = 4.3mm
Höhe = 4.1mm
Abmessungen = 7.3 x 4.3 x 4.1mm
Serie = TPM
Betriebstemperatur max. = +125°C
Leckstrom = 30 μA%

AVX ist der Tantal-Kondensatorlieferant Nummer eins mit vier Fertigungsanlagen weltweit, mit denen die nötige Flexibilität und Kapazität für die anspruchsvolle Elektronikindustrie erreicht werden. AVX ist der weltweit führende Anbieter von festen MnO2-Tantaltechnologie mit MnO2 in kleinsten Gehäusegrößen, höchsten Temperaturfähigkeiten bis zu 230 °C und niedrigster DCL. AVX ist branchenweit führend bei Tantal-Kondensator mit hoher Zuverlässigkeit und der größte Anbieter von Tantal-Kondensatoren mit festem Elektrolyten mit hoher Zuverlässigkeit für medizintechnische und Militär- sowie Luft-/Raumfahrtanwendungen mit der größten Auswahl an Medizin-, COTS-Plus-, MIL-Spec- und Raumfahrtprodukten. AVX verfolgt eine offene und progressive Politik im Hinblick auf ethisch einwandfreie Lieferketten und ist das erste Unternehmen, das die OECD-Richtlinien und -Vorschriften zu Materialien aus Konfliktländern erfüllt hat.Mehrfachanoden-Bauweise Extrem niedriger ESR ″Spiegel″-Mehrfachanodenbauweise in Verbindung mit D- und Y-Gehäusen reduziert die ESL um die Hälfte.Die Tantal-Kondensatoren der Serie TPM von AVX besitzen eine ″Spiegel″-Mehrfachanodenbauweise, die mit Kondensatoren im D-Gehäuse zur Halbierung der ESL genutzt wird. Die Mehrfachanoden-Kondensatoren der Serie TPM von AVX mit ultraniedrigem ESR sind bleifrei und RoHS-konform.
Weitere Informationen:
Technologie:
Elektrolyt
Kapazität:
150µF
Spannung:
20V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Gehäuse-Form:
2917
Äquivalenter Serienwiderstand:
35mΩ
Anschlussraster:
4.4mm
Toleranz:
±10%
Länge:
7.3mm
Tiefe:
4.3mm
Höhe:
4.1mm
Abmessungen:
7.3 x 4.3 x 4.1mm
Serie:
TPM
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Leckstrom:
30 μA%
Weitere Suchbegriffe: Tantal Elektrolytkondensator, Tantal Elko, Tantalkondensator, tantalkondensator 150uf 20v, chip-kondensator avx, chip kondensator, 1442521, Passive Bauelemente, Kondensatoren, KYOCERA AVX, TPME157K020R0035, Passive Components, Capacitors, Tantalum Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,29*
  
Preis gilt ab 7.500 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 3,29* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 6,77*
€ 8,06
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 6,55*
€ 7,79
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 6,44*
€ 7,66
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 5,89*
€ 7,01
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 5,49*
€ 6,53
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 4,83*
€ 5,75
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 4,49*
€ 5,34
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 4,09*
€ 4,87
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 3,29*
€ 3,92
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.