| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-1442631 Herst.-Nr.: 1442631 EAN/GTIN: 5056279049399 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Stecker A = 10-mm-Steckanschluss Stecker B = 12-mm-Steckanschluss Pneumatik-Anschlusstyp = Gerader Einsteckadapter Anschlussausführung = Rohr-zu-Rohr Gehäusematerial = Kunststoff°C
RS Pro metrische One-Touch-Armaturen. Eigenschaften und Vorteile. • One-Touch-Stecken zum Anschließen der Konfiguration ermöglicht einen sofortigen Schlauchanschluss • Nützlich für die Leitungsinstallation bei beengten Platz aufgrund des sechswinkligen Schraubenschlüsseleinsatzes Sofortige Trennung der starken Hülse aus technischem Kunststoff (POM) durch Drücken der Hülse und anschließendes einfaches Entfernen des Rohrs von der Armatur • Armaturen sind bereits mit Teflon behandelt oder verfügen über einen O-Ring auf dem Gewinde • Vernickeltes Messinggehäuse für einen Schutz vor Verunreinigung und für eine längere Produktlebensdauer • Für folgende Flüssigkeiten, Luft (keine andere Art von Gas oder Flüssigkeit) • Betriebsdruck: 0 bis 150 psi • Betriebstemperaturbereich: 0 bis 60 °C Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Stecker A: | 10-mm-Steckanschluss | Stecker B: | 12-mm-Steckanschluss | Pneumatik-Anschlusstyp: | Gerader Einsteckadapter | Anschlussausführung: | Rohr-zu-Rohr | Gehäusematerial: | Kunststoff°C |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Reduzierdoppelnippel, Reduziernippel, Reduzierstück, PPSU-Steckfitting, Steckfitting, pvc reduktion, reduktion, rs pro reduzierstück, 1442631, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatische Anschlüsse, RS PRO, PGJ1210, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Fittings |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |