Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Gerader Einsteckadapter, Rohr-zu-Rohr, Kunststoff, 9,9 kgf/cm², 990 kPa


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Gerader Einsteckadapter, Rohr-zu-Rohr, Kunststoff, 9,9 kgf/cm², 990 kPa
Artikel-Nr.:
     108EL-1442644
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1442644
EAN/GTIN:
     5056279049528
Suchbegriffe:
Gewinde Reduzier-Stück
Gewinde Reduzierstück
Reduktion
Reduzier-Stück
Stecker A = 4-mm-Steckanschluss
Stecker B = 8-mm-Steckanschluss
Pneumatik-Anschlusstyp = Gerader Einsteckadapter
Anschlussausführung = Rohr-zu-Rohr
Betriebstemperatur min. = 0°C

RS PRO V8
Weitere Informationen:
Stecker A:
4-mm-Steckanschluss
Stecker B:
8-mm-Steckanschluss
Pneumatik-Anschlusstyp:
Gerader Einsteckadapter
Anschlussausführung:
Rohr-zu-Rohr
Betriebstemperatur min.:
0°C
Weitere Suchbegriffe: Reduzierdoppelnippel, Reduziernippel, Reduzierstück, PPSU-Steckfitting, Steckfitting, pvc reduktion, reduktion, rs pro reduzierstück, 1442644, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatische Anschlüsse, RS PRO, PG0804, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Fittings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 10 Stück (ab € 1,045* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 14,89*
€ 17,72
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 14,75*
€ 17,55
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 14,13*
€ 16,81
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 13,19*
€ 15,70
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 12,90*
€ 15,35
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 10,45*
€ 12,44
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.