Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Durchflussregler, 推入式 4mm, Rohr-Ø 4mm 9.9 kgf/cm², 990 kPa


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Durchflussregler, 推入式 4mm, Rohr-Ø 4mm 9.9 kgf/cm², 990 kPa
Artikel-Nr.:
     108EL-1442661
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1442661
EAN/GTIN:
     5056279049658
Suchbegriffe:
Drosselventil
Durchflussregel-Ventil
Durchflussregelventil
Durchflussregler
Typ = Durchflusssteuerung
Eingangsanschluss Typ = Rohr
Rohr-Einlasskanal = 推入式 4mm
Rohr-Auslasskanal = 4mm
Ausgangsdruck min. = 0 kPa, 0 kgf/cm²
Ausgangsdruck max. = 9.9 kgf/cm², 990 kPa

RS PRO 8
Weitere Informationen:
Typ:
Durchflusssteuerung
Eingangsanschluss Typ:
Rohr
Rohr-Einlasskanal:
推入式 4mm
Rohr-Auslasskanal:
4mm
Ausgangsdruck min.:
0 kPa, 0 kgf/cm²
Ausgangsdruck max.:
9.9 kgf/cm², 990 kPa
Weitere Suchbegriffe: Mengenregelventile, Stromregelventile, drosselventil, 1442661, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatische Funktionsanschlüsse, RS PRO, SCF04, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Function Fittings, Pneumatics & Hydraulics
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,19*
  
Preis gilt ab 500 Beutel
1 Beutel enthält 10 Stück (ab € 5,419* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 71,20*
€ 84,73
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 71,00*
€ 84,49
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 67,91*
€ 80,81
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 64,94*
€ 77,28
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 54,19*
€ 64,49
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.