Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wieland RST Mini Schraub-Anschlussleitung, Kompakte Verteilereinheit, Kontakte: 5, Anz.Ausl. 1 (Eingang), 3 (Ausgang),


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1442942
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     46.050.0153.6
EAN/GTIN:
     5059040995147
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Hutschiene Verteilerblock
RST-Rundsteckverbinder
RST-Steckverbinder
Kontakt-Format = 5
Serie = RST Mini
Anzahl der Auslässe = 1 (Eingang), 3 (Ausgang)
Farbe = Türkis
Typ = Kompakte Verteilereinheit
Montagetyp = Schraubhalterung
Nennstrom = 16A
Betriebsspannung = 250 V
Schutzart = IP66, IP68, IP69

Elektrische Installation für den Einsatz im Freien – RST. Die erfolgreiche gesis-Installationsphilosophie bleibt auch von rauen Umgebungen unbeeindruckt. Sei es in der Anlagentechnik, in der Außenbeleuchtung, auf Baustellen, in Solaranlagen oder sogar in Funktionsgebäuden: Die Serien MINI, CLASSIC und POWER von RST erfüllen auch die anspruchsvollsten Anforderungen dank ihrer Robustheit und erhöhten Schutzart von IP66/68 (3m: 2 h) / IP69. Mit all ihren Bauteilen repräsentieren sie komplette eigenständige Installationssysteme. Mit einem großen Portfolio an Systemkomponenten kann jede Art von Installation, von der Verteilereinheit bis zu jeder beliebigen Verbraucherpunkt mit Steckverbindern hergestellt werden. Das Plug-and-Play-Prinzip sorgt dafür, dass die Erstinstallation, Anpassungen und Erweiterungen schnell realisiert werden, während falsche Installationen konsistent vermieden werden und die steigende Schutzart der Anlage zuverlässig gesichert wird.
Weitere Informationen:
Kontakt-Format:
5
Serie:
RST Mini
Anzahl der Auslässe:
1 (Eingang), 3 (Ausgang)
Farbe:
Türkis
Typ:
Kompakte Verteilereinheit
Montagetyp:
Schraubhalterung
Nennstrom:
16A
Betriebsspannung:
250 V
Schutzart:
IP66, IP68, IP69
Weitere Suchbegriffe: Rundsteckverbinder RST, Serie RST Steckverbinder, wieland anschlussleitung, anschlussleitung, 3 meter anschlussleitung, 1442942, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Leuchtensteckverbinder, Wieland, 4605001536, Connectors, Power Connectors, Lighting Connectors
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 35,4153*
€ 46,9253*
€ 5,00*
ab € 38,96*
€ 51,05*
Frei Haus
ab € 39,93*
€ 52,62*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 42,1017*
€ 56,5909*
Lager 108
Frei Haus
ab € 70,53*
€ 91,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,87*
€ 109,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,44*
€ 107,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,87*
€ 102,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,62*
€ 94,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 77,72*
€ 92,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 70,53*
€ 83,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.