Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Verteiler, Verlängerungen und Anschlusskabel
>
Netzkabel
>
Anschlussleitung
>
Artikel
Wieland Stecker RST Mini Schraub-Anschlussleitung, Mini-Steckverbinder, Kontakte: 3, Anz.Ausl. 1, Tafelmontage, 16A,
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1443084
Hersteller:
Wieland
Herst.-Nr.:
46.032.5053.1
EAN/GTIN:
5059040994850
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
RST-Rundsteckverbinder
RST-Steckverbinder
Rundsteckverbinder RST
Kontakt-Format = 3
Serie = RST Mini
Gender = Stecker
Anzahl der Auslässe = 1
Stecker / Buchse = Stecker
Farbe = Schwarz
Typ = Mini-Steckverbinder
Montagetyp = Tafelmontage
Nennstrom = 16A
Betriebsspannung = 400 V
Schutzart = IP66, IP68, IP69
Drahtgröße = 0,25 → 1,5 mm²
Durchmesser = 19mm
Elektrische Installation für den Einsatz im Freien – RST. Die erfolgreiche gesis-Installationsphilosophie bleibt auch von rauen Umgebungen unbeeindruckt. Sei es in der Anlagentechnik, in der Außenbeleuchtung, auf Baustellen, in Solaranlagen oder sogar in Funktionsgebäuden: Die Serien MINI, CLASSIC und POWER von RST erfüllen auch die anspruchsvollsten Anforderungen dank ihrer Robustheit und erhöhten Schutzart von IP66/68 (3m: 2 h) / IP69. Mit all ihren Bauteilen repräsentieren sie komplette eigenständige Installationssysteme. Mit einem großen Portfolio an Systemkomponenten kann jede Art von Installation, von der Verteilereinheit bis zu jeder beliebigen Verbraucherpunkt mit Steckverbindern hergestellt werden. Das Plug-and-Play-Prinzip sorgt dafür, dass die Erstinstallation, Anpassungen und Erweiterungen schnell realisiert werden, während falsche Installationen konsistent vermieden werden und die steigende Schutzart der Anlage zuverlässig gesichert wird.
Weitere Informationen:
Kontakt-Format:
3
Serie:
RST Mini
Gender:
Stecker
Anzahl der Auslässe:
1
Stecker / Buchse:
Stecker
Farbe:
Schwarz
Typ:
Mini-Steckverbinder
Montagetyp:
Tafelmontage
Nennstrom:
16A
Betriebsspannung:
400 V
Schutzart:
IP66, IP68, IP69
Drahtgröße:
0,25 → 1,5 mm²
Durchmesser:
19mm
... >
Steckverbinder
>
Leistungssteckverbinder
>
Leuchtensteckverbinder
Weitere Suchbegriffe:
Serie RST Steckverbinder
,
wieland anschlussleitung
,
anschlussleitung
,
3 meter anschlussleitung
,
1443084
,
Steckverbinder
,
Leistungssteckverbinder
,
Leuchtensteckverbinder
,
Wieland
,
4603250531
,
Connectors
,
Power Connectors
,
Lighting Connectors
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,95*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen