Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wieland RST Mini Schraub-Anschlussleitung, Kompakte Verteilereinheit, Kontakte: 5, Anz.Ausl. 1 (Eingang), 3 (Ausgang),


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1443095
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     46.050.0153.6
EAN/GTIN:
     5059040996229
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
RST-Rundsteckverbinder
RST-Steckverbinder
Rundsteckverbinder RST
Kontakt-Format = 5
Serie = RST Mini
Anzahl der Auslässe = 1 (Eingang), 3 (Ausgang)
Farbe = Türkis
Typ = Kompakte Verteilereinheit
Montagetyp = Schraubhalterung
Nennstrom = 16A
Betriebsspannung = 250 V
Schutzart = IP66, IP68, IP69
Weitere Informationen:
Kontakt-Format:
5
Serie:
RST Mini
Anzahl der Auslässe:
1 (Eingang), 3 (Ausgang)
Farbe:
Türkis
Typ:
Kompakte Verteilereinheit
Montagetyp:
Schraubhalterung
Nennstrom:
16A
Betriebsspannung:
250 V
Schutzart:
IP66, IP68, IP69
Weitere Suchbegriffe: Serie RST Steckverbinder, wieland anschlussleitung, anschlussleitung, 1443095, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Leuchtensteckverbinder, Wieland, 4605001536, Connectors, Power Connectors, Lighting Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,35*
€ 99,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,70*
€ 97,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,90*
€ 84,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,26*
€ 80,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,33*
€ 68,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.