Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Pozidriv Holzschraube, 3mm Stahl Senkkopf 16mm metrisch


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Pozidriv Holzschraube, 3mm Stahl Senkkopf 16mm metrisch
Artikel-Nr.:
     108EL-1443470
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1443470
EAN/GTIN:
     5056279050111
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
holzschraube ohne norm
Länge metrisch = 16mm
Kopfform = Senkkopf
Antriebsform = Pozidriv
Material = Stahl
Finish = Gelb passiviert, Zink
Weitere Informationen:
Länge metrisch:
16mm
Kopfform:
Senkkopf
Antriebsform:
Pozidriv
Material:
Stahl
Finish:
Gelb passiviert, Zink
Weitere Suchbegriffe: 1443470, Befestigungsmaterial, Schrauben, Holzschrauben, RS PRO, 9CHIPPY010, Screws & Bolts, Wood Screws, Fasteners & Fixings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,62*
  
Preis gilt ab 5.000 Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,0462* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 7,03*
€ 8,37
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 6,52*
€ 7,76
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 6,17*
€ 7,34
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 5,91*
€ 7,03
pro Beutel
ab 30 Beutel
€ 5,83*
€ 6,94
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 5,68*
€ 6,76
pro Beutel
ab 5000 Beutel
€ 4,62*
€ 5,50
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.