Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Pozidriv Holzschraube, 3.5mm Stahl Senkkopf 20mm metrisch


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Pozidriv Holzschraube, 3.5mm Stahl Senkkopf 20mm metrisch
Artikel-Nr.:
     108EL-1443473
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1443473
EAN/GTIN:
     5056279050142
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
holzschraube ohne norm
Länge metrisch = 20mm
Kopfform = Senkkopf
Antriebsform = Pozidriv
Material = Stahl
Finish = Gelb passiviert, Zink
Weitere Informationen:
Länge metrisch:
20mm
Kopfform:
Senkkopf
Antriebsform:
Pozidriv
Material:
Stahl
Finish:
Gelb passiviert, Zink
Weitere Suchbegriffe: 1443473, Befestigungsmaterial, Schrauben, Holzschrauben, RS PRO, 9CHIPPY035, Fasteners & Fixings, Screws & Bolts, Wood Screws
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,38*
  
Preis gilt ab 7.500 Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,0438* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 7,57*
€ 9,01
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 6,82*
€ 8,12
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 6,28*
€ 7,47
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 6,00*
€ 7,14
pro Beutel
ab 30 Beutel
€ 5,59*
€ 6,65
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 5,44*
€ 6,47
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 4,38*
€ 5,21
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.