Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Pozidriv Holzschraube, 3.5mm Stahl Senkkopf 45mm metrisch


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Pozidriv Holzschraube, 3.5mm Stahl Senkkopf 45mm metrisch
Artikel-Nr.:
     108EL-1443474
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1443474
EAN/GTIN:
     5056279050159
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
holzschraube ohne norm
Länge metrisch = 45mm
Kopfform = Senkkopf
Antriebsform = Pozidriv
Material = Stahl
Finish = Gelb passiviert, Zink
Weitere Informationen:
Länge metrisch:
45mm
Kopfform:
Senkkopf
Antriebsform:
Pozidriv
Material:
Stahl
Finish:
Gelb passiviert, Zink
Weitere Suchbegriffe: 1443474, Befestigungsmaterial, Schrauben, Holzschrauben, RS PRO, 9CHIPPY051, Fasteners & Fixings, Screws & Bolts, Wood Screws
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,0536* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 9,00*
€ 10,71
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 8,86*
€ 10,54
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 8,06*
€ 9,59
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 7,46*
€ 8,88
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 7,14*
€ 8,50
pro Beutel
ab 30 Beutel
€ 6,64*
€ 7,90
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 5,36*
€ 6,38
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.