Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Pozidriv Holzschraube, 4mm Stahl Senkkopf 45mm metrisch


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Pozidriv Holzschraube, 4mm Stahl Senkkopf 45mm metrisch
Artikel-Nr.:
     108EL-1443478
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1443478
EAN/GTIN:
     5056279050197
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
holzschraube ohne norm
Länge metrisch = 45mm
Kopfform = Senkkopf
Antriebsform = Pozidriv
Material = Stahl
Finish = Gelb passiviert, Zink
Weitere Informationen:
Länge metrisch:
45mm
Kopfform:
Senkkopf
Antriebsform:
Pozidriv
Material:
Stahl
Finish:
Gelb passiviert, Zink
Weitere Suchbegriffe: 1443478, Befestigungsmaterial, Schrauben, Holzschrauben, RS PRO, 9CHIPPY085, Screws & Bolts, Wood Screws, Fasteners & Fixings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,0602* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 10,13*
€ 12,05
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 9,95*
€ 11,84
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 8,95*
€ 10,65
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 8,25*
€ 9,82
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 7,94*
€ 9,45
pro Beutel
ab 30 Beutel
€ 7,43*
€ 8,84
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 6,02*
€ 7,16
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.