Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Pozidriv Holzschraube, 4.5mm Stahl Senkkopf 50mm metrisch


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Pozidriv Holzschraube, 4.5mm Stahl Senkkopf 50mm metrisch
Artikel-Nr.:
     108EL-1443482
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1443482
EAN/GTIN:
     5056279050234
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
holzschraube ohne norm
Länge metrisch = 50mm
Kopfform = Senkkopf
Antriebsform = Pozidriv
Material = Stahl
Finish = Gelb passiviert, Zink
Weitere Informationen:
Länge metrisch:
50mm
Kopfform:
Senkkopf
Antriebsform:
Pozidriv
Material:
Stahl
Finish:
Gelb passiviert, Zink
Weitere Suchbegriffe: 1443482, Befestigungsmaterial, Schrauben, Holzschrauben, RS PRO, 9CHIPPY130, Fasteners & Fixings, Screws & Bolts, Wood Screws
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,0715* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 12,11*
€ 14,41
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 11,86*
€ 14,11
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 10,83*
€ 12,89
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 9,89*
€ 11,77
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 9,51*
€ 11,32
pro Beutel
ab 30 Beutel
€ 8,84*
€ 10,52
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 7,15*
€ 8,51
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.