Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Pozidriv Holzschraube, 4.5mm Stahl Senkkopf 60mm metrisch


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Pozidriv Holzschraube, 4.5mm Stahl Senkkopf 60mm metrisch
Artikel-Nr.:
     108EL-1443483
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1443483
EAN/GTIN:
     5056279050241
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
holzschraube ohne norm
Länge metrisch = 60mm
Kopfform = Senkkopf
Antriebsform = Pozidriv
Material = Stahl
Finish = Gelb passiviert, Zink
Weitere Informationen:
Länge metrisch:
60mm
Kopfform:
Senkkopf
Antriebsform:
Pozidriv
Material:
Stahl
Finish:
Gelb passiviert, Zink
Weitere Suchbegriffe: 1443483, Befestigungsmaterial, Schrauben, Holzschrauben, RS PRO, 9CHIPPY135, Screws & Bolts, Wood Screws, Fasteners & Fixings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,08* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 13,35*
€ 15,89
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 12,93*
€ 15,39
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 11,90*
€ 14,16
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 10,85*
€ 12,91
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 10,51*
€ 12,51
pro Beutel
ab 30 Beutel
€ 9,81*
€ 11,67
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 8,00*
€ 9,52
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.