Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Pozidriv Holzschraube, 5mm Stahl Senkkopf 50mm metrisch


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Pozidriv Holzschraube, 5mm Stahl Senkkopf 50mm metrisch
Artikel-Nr.:
     108EL-1443484
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1443484
EAN/GTIN:
     5056279050258
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
holzschraube ohne norm
Gewindegröße = 5mm
Kopfform = Senkkopf
Antriebsform = Pozidriv
Material = Stahl
Finish = Gelb passiviert, Zink

RS PRO 9
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
5mm
Kopfform:
Senkkopf
Antriebsform:
Pozidriv
Material:
Stahl
Finish:
Gelb passiviert, Zink
Weitere Suchbegriffe: 1443484, Befestigungsmaterial, Schrauben, Holzschrauben, RS PRO, 9CHIPPY175, Fasteners & Fixings, Screws & Bolts, Wood Screws
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,0801* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 13,37*
€ 15,91
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 13,06*
€ 15,54
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 12,05*
€ 14,34
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 10,92*
€ 12,99
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 10,53*
€ 12,53
pro Beutel
ab 30 Beutel
€ 9,84*
€ 11,71
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 8,01*
€ 9,53
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.