Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Pozidriv Holzschraube, 5mm Stahl Senkkopf 60mm metrisch


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Pozidriv Holzschraube, 5mm Stahl Senkkopf 60mm metrisch
Artikel-Nr.:
     108EL-1443485
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1443485
EAN/GTIN:
     5056279050265
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
holzschraube ohne norm
Länge metrisch = 60mm
Kopfform = Senkkopf
Antriebsform = Pozidriv
Material = Stahl
Finish = Gelb passiviert, Zink
Weitere Informationen:
Länge metrisch:
60mm
Kopfform:
Senkkopf
Antriebsform:
Pozidriv
Material:
Stahl
Finish:
Gelb passiviert, Zink
Weitere Suchbegriffe: 1443485, Befestigungsmaterial, Schrauben, Holzschrauben, RS PRO, 9CHIPPY180, Fasteners & Fixings, Screws & Bolts, Wood Screws
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,0873* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 14,69*
€ 17,48
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 14,38*
€ 17,11
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 13,04*
€ 15,52
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 11,91*
€ 14,17
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 11,55*
€ 13,74
pro Beutel
ab 30 Beutel
€ 10,75*
€ 12,79
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 8,73*
€ 10,39
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.