Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Pozidriv Holzschraube, No. 4 1/2Zoll zöllig Stahl Senkkopf


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Pozidriv Holzschraube, No. 4 1/2Zoll zöllig Stahl Senkkopf
Artikel-Nr.:
     108EL-1443495
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1443495
EAN/GTIN:
     5056279050364
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
holzschraube ohne norm
Gewindegröße = No. 4
Kopfform = SenkkopfZoll
Antriebsform = Pozidriv
Material = Stahl
Finish = Glanzverzinkt

Senkkopf-Holzschraube aus verzinktem Stahl von RS Pro, 4 x 12,7 mmSenkkopf-Holzschrauben für diverse Aufgaben.Eigenschaften und VorteilePOZIDRIV®-Schraubendrehertyp Glanzverzinkte Oberfläche Gehärteter Stahl Doppelgewinde-Holzschraube
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
No. 4
Kopfform:
SenkkopfZoll
Antriebsform:
Pozidriv
Material:
Stahl
Finish:
Glanzverzinkt
Weitere Suchbegriffe: 1443495, Befestigungsmaterial, Schrauben, Holzschrauben, RS PRO, 9TQTQCSKPZ006, Screws & Bolts, Wood Screws, Fasteners & Fixings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,04*
  
Preis gilt ab 5.000 Beutel
1 Beutel enthält 250 Stück (ab € 0,02016* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 8,62*
€ 10,26
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 7,68*
€ 9,14
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 7,07*
€ 8,41
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 6,74*
€ 8,02
pro Beutel
ab 30 Beutel
€ 6,30*
€ 7,50
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 6,18*
€ 7,35
pro Beutel
ab 5000 Beutel
€ 5,04*
€ 6,00
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.