Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Pozidriv Holzschraube, No. 8 3Zoll zöllig Stahl Senkkopf


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Pozidriv Holzschraube, No. 8 3Zoll zöllig Stahl Senkkopf
Artikel-Nr.:
     108EL-1443502
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1443502
EAN/GTIN:
     5056279050432
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
holzschraube ohne norm
Gewindegröße = No. 8
Kopfform = SenkkopfZoll
Antriebsform = Pozidriv
Material = Stahl
Finish = Glanzverzinkt

Senkkopf-Holzschraube aus verzinktem Stahl von RS Pro, Nr. 8 x 76,2mmSenkkopf-Holzschrauben für diverse Aufgaben.Eigenschaften und VorteilePOZIDRIV®-Schraubendrehertyp Glanzverzinkte Oberfläche Gehärteter Stahl Doppelgewinde-Holzschraube
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
No. 8
Kopfform:
SenkkopfZoll
Antriebsform:
Pozidriv
Material:
Stahl
Finish:
Glanzverzinkt
Weitere Suchbegriffe: 1443502, Befestigungsmaterial, Schrauben, Holzschrauben, RS PRO, 9TQTQCSKPZ111, Fasteners & Fixings, Screws & Bolts, Wood Screws
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 50 Stück (ab € 0,1204* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 10,17*
€ 12,10
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 9,99*
€ 11,89
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 8,94*
€ 10,64
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 8,21*
€ 9,77
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 7,98*
€ 9,50
pro Beutel
ab 30 Beutel
€ 7,47*
€ 8,89
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 6,02*
€ 7,16
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.