Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Pozidriv Holzschraube, No. 10 3.1/2Zoll zöllig Stahl Senkkopf


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Pozidriv Holzschraube, No. 10 3.1/2Zoll zöllig Stahl Senkkopf
Artikel-Nr.:
     108EL-1443503
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1443503
EAN/GTIN:
     5056279050449
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
holzschraube ohne norm
Gewindegröße = No. 10
Länge zöllig = 3.1/2Zoll
Antriebsform = Pozidriv
Material = Stahl
Finish = Glanzverzinkt

Senkkopf-Holzschraube aus verzinktem Stahl von RS Pro, Nr. 10 x 88,9mmSenkkopf-Holzschrauben für diverse Aufgaben.Eigenschaften und VorteilePOZIDRIV®-Schraubendrehertyp Glanzverzinkte Oberfläche Gehärteter Stahl Doppelgewinde-Holzschraube
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
No. 10
Länge zöllig:
3.1/2Zoll
Antriebsform:
Pozidriv
Material:
Stahl
Finish:
Glanzverzinkt
Weitere Suchbegriffe: 1443503, Befestigungsmaterial, Schrauben, Holzschrauben, RS PRO, 9TQTQCSKPZ151, Fasteners & Fixings, Screws & Bolts, Wood Screws
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 50 Stück (ab € 0,1642* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 13,75*
€ 16,36
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 13,38*
€ 15,92
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 12,39*
€ 14,74
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 11,19*
€ 13,32
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 10,79*
€ 12,84
pro Beutel
ab 30 Beutel
€ 10,13*
€ 12,05
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 8,21*
€ 9,77
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.