Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Pozidriv Holzschraube, No. 12 2.1/2Zoll zöllig Stahl Senkkopf


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Pozidriv Holzschraube, No. 12 2.1/2Zoll zöllig Stahl Senkkopf
Artikel-Nr.:
     108EL-1443506
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1443506
EAN/GTIN:
     5056279050470
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
holzschraube ohne norm
Gewindegröße = No. 12
Kopfform = SenkkopfZoll
Antriebsform = Pozidriv
Material = Stahl
Finish = Glanzverzinkt
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
No. 12
Kopfform:
SenkkopfZoll
Antriebsform:
Pozidriv
Material:
Stahl
Finish:
Glanzverzinkt
Weitere Suchbegriffe: 1443506, Befestigungsmaterial, Schrauben, Holzschrauben, RS PRO, 9TQTQCSKPZ176, Fasteners & Fixings, Screws & Bolts, Wood Screws
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 50 Stück (ab € 0,148* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 12,42*
€ 14,78
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 12,16*
€ 14,47
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 11,12*
€ 13,23
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 10,17*
€ 12,10
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 9,74*
€ 11,59
pro Beutel
ab 30 Beutel
€ 9,09*
€ 10,82
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 7,40*
€ 8,81
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.