Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Pozidriv Holzschraube, 6mm Edelstahl Senkkopf 60mm metrisch A2 304


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Pozidriv Holzschraube, 6mm Edelstahl Senkkopf 60mm metrisch A2 304
Artikel-Nr.:
     108EL-1443514
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1443514
EAN/GTIN:
     5056279050555
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
holzschraube ohne norm
Länge metrisch = 60mm
Kopfform = Senkkopf
Antriebsform = Pozidriv
Material = Edelstahl
Edelstahltyp = A2 304
Weitere Informationen:
Länge metrisch:
60mm
Kopfform:
Senkkopf
Antriebsform:
Pozidriv
Material:
Edelstahl
Edelstahltyp:
A2 304
Weitere Suchbegriffe: 1443514, Befestigungsmaterial, Schrauben, Holzschrauben, RS PRO, Q2021CH00060006000J, Fasteners & Fixings, Screws & Bolts, Wood Screws
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 50 Stück (ab € 0,3132* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 22,68*
€ 26,99
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 22,05*
€ 26,24
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 20,71*
€ 24,64
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 19,68*
€ 23,42
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 19,21*
€ 22,86
pro Beutel
ab 30 Beutel
€ 18,96*
€ 22,56
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 15,66*
€ 18,64
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.