Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Pozidriv Holzschraube, 6mm Edelstahl Senkkopf 80mm metrisch A2 304


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Pozidriv Holzschraube, 6mm Edelstahl Senkkopf 80mm metrisch A2 304
Artikel-Nr.:
     108EL-1443515
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1443515
EAN/GTIN:
     5056279050562
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
holzschraube ohne norm
Länge metrisch = 80mm
Kopfform = Senkkopf
Antriebsform = Pozidriv
Material = Edelstahl
Edelstahltyp = A2 304
Weitere Informationen:
Länge metrisch:
80mm
Kopfform:
Senkkopf
Antriebsform:
Pozidriv
Material:
Edelstahl
Edelstahltyp:
A2 304
Weitere Suchbegriffe: 1443515, Befestigungsmaterial, Schrauben, Holzschrauben, RS PRO, Q2021CH00060008000J, Fasteners & Fixings, Screws & Bolts, Wood Screws
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 50 Stück (ab € 0,3284* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 23,56*
€ 28,04
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 22,95*
€ 27,31
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 21,59*
€ 25,69
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 20,54*
€ 24,44
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 19,99*
€ 23,79
pro Beutel
ab 30 Beutel
€ 19,71*
€ 23,45
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 16,42*
€ 19,54
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.