Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Pozidriv Holzschraube, 4mm Edelstahl Linsenkopf 30mm metrisch A2 304


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Pozidriv Holzschraube, 4mm Edelstahl Linsenkopf 30mm metrisch A2 304
Artikel-Nr.:
     108EL-1443517
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1443517
EAN/GTIN:
     5056279050586
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Linsenkopfschraube
Linsenschraube
linsenkopfschraube
Länge metrisch = 30mm
Kopfform = Rund
Antriebsform = Pozidriv
Material = Edelstahl
Edelstahltyp = A2 304
Weitere Informationen:
Länge metrisch:
30mm
Kopfform:
Rund
Antriebsform:
Pozidriv
Material:
Edelstahl
Edelstahltyp:
A2 304
Weitere Suchbegriffe: 1443517, Befestigungsmaterial, Schrauben, Holzschrauben, RS PRO, Q207996000400030000, Screws & Bolts, Wood Screws, Fasteners & Fixings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,1169* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 19,50*
€ 23,21
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 19,06*
€ 22,68
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 17,32*
€ 20,61
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 15,77*
€ 18,77
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 15,31*
€ 18,22
pro Beutel
ab 30 Beutel
€ 14,30*
€ 17,02
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 11,69*
€ 13,91
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.