Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Pozidriv Holzschraube, 5mm Edelstahl Linsenkopf 65mm metrisch A2 304


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Pozidriv Holzschraube, 5mm Edelstahl Linsenkopf 65mm metrisch A2 304
Artikel-Nr.:
     108EL-1443522
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1443522
EAN/GTIN:
     5056279050630
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Linsenkopfschraube
Linsenschraube
linsenkopfschraube
Länge metrisch = 65mm
Kopfform = Rund
Antriebsform = Pozidriv
Material = Edelstahl
Edelstahltyp = A2 304
Weitere Informationen:
Länge metrisch:
65mm
Kopfform:
Rund
Antriebsform:
Pozidriv
Material:
Edelstahl
Edelstahltyp:
A2 304
Weitere Suchbegriffe: 1443522, Befestigungsmaterial, Schrauben, Holzschrauben, RS PRO, Q207996000500065000, Screws & Bolts, Wood Screws, Fasteners & Fixings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 50 Stück (ab € 0,3252* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 26,36*
€ 31,37
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 25,51*
€ 30,36
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 23,25*
€ 27,67
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 21,57*
€ 25,67
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 21,01*
€ 25,00
pro Beutel
ab 30 Beutel
€ 19,56*
€ 23,28
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 16,26*
€ 19,35
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.