Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Pozidriv Holzschraube, 3mm Edelstahl Senkkopf 20mm metrisch A2 304


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Pozidriv Holzschraube, 3mm Edelstahl Senkkopf 20mm metrisch A2 304
Artikel-Nr.:
     108EL-1443525
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1443525
EAN/GTIN:
     5056279050661
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
holzschraube ohne norm
Länge metrisch = 20mm
Kopfform = Senkkopf
Antriebsform = Pozidriv
Material = Edelstahl
Edelstahltyp = A2 304
Weitere Informationen:
Länge metrisch:
20mm
Kopfform:
Senkkopf
Antriebsform:
Pozidriv
Material:
Edelstahl
Edelstahltyp:
A2 304
Weitere Suchbegriffe: 1443525, Befestigungsmaterial, Schrauben, Holzschrauben, RS PRO, Q207997000300020000, Fasteners & Fixings, Screws & Bolts, Wood Screws
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,0602* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 10,14*
€ 12,07
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 10,00*
€ 11,90
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 9,04*
€ 10,76
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 8,33*
€ 9,91
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 7,99*
€ 9,51
pro Beutel
ab 30 Beutel
€ 7,50*
€ 8,93
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 6,02*
€ 7,16
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.