Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Pozidriv Holzschraube, 5mm Edelstahl Senkkopf 75mm metrisch A2 304


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Pozidriv Holzschraube, 5mm Edelstahl Senkkopf 75mm metrisch A2 304
Artikel-Nr.:
     108EL-1443528
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1443528
EAN/GTIN:
     5056279050692
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
holzschraube ohne norm
Gewindegröße = 5mm
Kopfform = Senkkopf
Antriebsform = Pozidriv
Material = Edelstahl
Edelstahltyp = A2 304
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
5mm
Kopfform:
Senkkopf
Antriebsform:
Pozidriv
Material:
Edelstahl
Edelstahltyp:
A2 304
Weitere Suchbegriffe: 1443528, Befestigungsmaterial, Schrauben, Holzschrauben, RS PRO, Q207997000500075000, Fasteners & Fixings, Screws & Bolts, Wood Screws
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 50 Stück (ab € 0,3016* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 24,74*
€ 29,44
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 23,96*
€ 28,51
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 21,72*
€ 25,85
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 19,88*
€ 23,66
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 19,40*
€ 23,09
pro Beutel
ab 30 Beutel
€ 18,12*
€ 21,56
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 15,08*
€ 17,95
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.