Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Schlitz Holzschraube, 4mm Edelstahl Linsenkopf 20mm metrisch A2 304


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Schlitz Holzschraube, 4mm Edelstahl Linsenkopf 20mm metrisch A2 304
Artikel-Nr.:
     108EL-1443530
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1443530
EAN/GTIN:
     5056279050715
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Linsenkopfschraube
Linsenschraube
linsenkopfschraube
Gewindegröße = 4mm
Kopfform = Rund
Antriebsform = Schlitz
Material = Edelstahl
Edelstahltyp = A2 304
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
4mm
Kopfform:
Rund
Antriebsform:
Schlitz
Material:
Edelstahl
Edelstahltyp:
A2 304
Weitere Suchbegriffe: 1443530, Befestigungsmaterial, Schrauben, Holzschrauben, RS PRO, Q209600000400020000, Screws & Bolts, Wood Screws, Fasteners & Fixings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,0931* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 15,54*
€ 18,49
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 15,20*
€ 18,09
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 13,88*
€ 16,52
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 12,61*
€ 15,01
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 12,32*
€ 14,66
pro Beutel
ab 30 Beutel
€ 11,48*
€ 13,66
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 9,31*
€ 11,08
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.