Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Sechskant Holzschrauben DIN571, Edelstahl A2 304, 6mm x 50mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Sechskant Holzschrauben DIN571, Edelstahl A2 304, 6mm x 50mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1443549
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1443549
EAN/GTIN:
     5056279050906
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
Länge = 50mm
Gewindegröße = 6mm
Kopfform = Sechskant
Material = Edelstahl
Erfüllte Normen = DIN 571
Edelstahltyp = A2 304
Weitere Informationen:
Länge:
50mm
Gewindegröße:
6mm
Kopfform:
Sechskant
Material:
Edelstahl
Erfüllte Normen:
DIN 571
Edelstahltyp:
A2 304
Weitere Suchbegriffe: Holzschraube DIN 571, Schraube DIN 571, Sechskantschraube DIN 571, Edelstahlschraube DIN 571, din 571 a2 6x50, edelstahlschraube din 571, din 571 a2, 1443549, Befestigungsmaterial, Schrauben, Sechskant-Holzschrauben, RS PRO, Q205710000600050000, Fasteners & Fixings, Screws & Bolts, Coach Screws
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 50 Stück (ab € 0,477* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 37,43*
€ 44,54
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 37,08*
€ 44,13
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 33,48*
€ 39,84
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 30,95*
€ 36,83
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 30,60*
€ 36,41
pro Beutel
ab 30 Beutel
€ 28,57*
€ 34,00
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 23,85*
€ 28,38
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.