Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Sechskant Holzschrauben DIN571, Edelstahl A2 304, 8mm x 100mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Sechskant Holzschrauben DIN571, Edelstahl A2 304, 8mm x 100mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1443556
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1443556
EAN/GTIN:
     5056279050975
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
Länge = 100mm
Gewindegröße = 8mm
Kopfform = Sechskant
Material = Edelstahl
Erfüllte Normen = DIN 571
Edelstahltyp = A2 304
Weitere Informationen:
Länge:
100mm
Gewindegröße:
8mm
Kopfform:
Sechskant
Material:
Edelstahl
Erfüllte Normen:
DIN 571
Edelstahltyp:
A2 304
Weitere Suchbegriffe: Holzschraube DIN 571, Schraube DIN 571, Sechskantschraube DIN 571, Edelstahlschraube DIN 571, holzschrauben din 571 a2, din 571, 1443556, Befestigungsmaterial, Schrauben, Sechskant-Holzschrauben, RS PRO, Q205710000800100000, Fasteners & Fixings, Screws & Bolts, Coach Screws
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 25 Stück (ab € 1,228* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 48,75*
€ 58,01
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 47,35*
€ 56,35
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 43,07*
€ 51,25
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 39,85*
€ 47,42
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 39,15*
€ 46,59
pro Beutel
ab 30 Beutel
€ 36,52*
€ 43,46
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 30,70*
€ 36,53
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.