Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Feststellschraube M8 Ø 8mm x 15mm Kugelknopf , mit Gewindebohrung Ø 32mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Feststellschraube M8 Ø 8mm x 15mm Kugelknopf , mit Gewindebohrung Ø 32mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1443633
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1443633
EAN/GTIN:
     5056279051446
Suchbegriffe:
Feststellschraube
Kugelknopf ohne Norm
Sterngriff
Sterngriffe
Gewinde = M8
Gewindedurchmesser = 8mm
Gewindelänge = 15mm
Knopfform = Kugelknopf
Montagetyp = Gewindebohrung
Knopfdurchmesser = 32mm
Lochlänge = 15mm
Farbe = Silber

Fein polierter Edelstahl mit bearbeitetem Gewinde oder einfacher Bohrung. Ø 16 / 20 / 25 / 32 / 38 / 44 / 50 mm. Gewinde M4 bis M10. Einfache Bohrung 4 mm bis 10 mm.Robuster Knopf aus fein poliertem Edelstahl. Geeignet für Anwendungen, bei denen Hygiene von höchster Bedeutung ist, wie Medizin, Pharmaindustrie und Gastronomiegeräte.
Weitere Informationen:
Gewinde:
M8
Gewindedurchmesser:
8mm
Gewindelänge:
15mm
Knopfform:
Kugelknopf
Montagetyp:
Gewindebohrung
Knopfdurchmesser:
32mm
Lochlänge:
15mm
Farbe:
Silber
Weitere Suchbegriffe: Sternknopf, rs pro feststellschraube m8, feststellschraube m8, rs pro feststellschraube, 1443633, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Knöpfe, Hebel und Griffe, Feststellschrauben, RS PRO, 15333X, Engineering Materials & Industrial Hardware, Knobs, Levers & Handles, Clamping Knobs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 2 Stück (ab € 11,79* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 37,00*
€ 44,03
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 36,50*
€ 43,44
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 33,15*
€ 39,45
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 30,47*
€ 36,26
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 30,10*
€ 35,82
pro Beutel
ab 30 Beutel
€ 28,09*
€ 33,43
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 23,58*
€ 28,06
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.