Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Simex ProSens 200 LCD Einbaumessgerät für Feuchtigkeit, Temperatur T. 90mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1443693
Hersteller:
     SIMEX
Herst.-Nr.:
     QM-211-2REL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1443693
Automation
Prozessautomation
Multifunktions-Einbaumessgeräte
Messfunktion = Feuchtigkeit, Temperatur
Anzeigentyp = LCD
Tiefe = 90mm
Temperatur min. = -30°C
Temperatur max. = +80°C
Messgerätetyp = Digital

Digitales Universal-Messgerät von ProSens. Das multifunktionale ProSens-Universal-Messgerät mit Controller verfügt über eine verständliche Anzeige und ist in ein dicht geschlossenes Gehäuse integriert. Es ist in vielen industriellen Anwendungen als eigenständiges Gerät oder, aufgrund des integrierten RS-485-Anschlusses und Modbus-Protokolls, auch als Teil eines größeren Gerätenetzes einsetzbar. Das Messgerät kann mit bis zu zwei universellen Messeingängen, einem digitalen Sensoreingang und auch mit bis zu zwei Steuerausgängen ausgestattet werden. Eigenschaften und Vorteile. Große, klare 2,9-Zoll-Grafik-LCD-Anzeige 1 oder 2 Messkanäle verfügbar, mit oder ohne Sonde Integrierte Sonden oder Kabelsonden aus 316L-Stahl, zum Messen von Temperatur oder Temperatur und Feuchtigkeit Austauschbarer Filter aus PTFE oder 316L-Netzgewebe, 25 μm Binäre und analoge Ausgänge für Anzeige und Steuerung Anzeige von 1, 2 oder 4 Parametern auf einem Bildschirm Individuelle Beschreibungen der Messkanäle Optionale Ausarbeitung von personalisierten Grafikeinheiten, die bei Messungen angezeigt werden RS-485-Modbus-RTU-Schnittstelle für die Integration in übergeordnete Visualisierung oder Steuerungssysteme Die Gerätekonfiguration erfolgt über lokale Tasten, optionale Fernbedienung oder kostenlose S-Config-2-Software IP67 (ohne Anzeige) oder IP65 (mit Anzeige)
Weitere Informationen:
Messfunktion:
Feuchtigkeit, Temperatur
Anzeigentyp:
LCD
Tiefe:
90mm
Temperatur min.:
-30°C
Temperatur max.:
+80°C
Messgerätetyp:
Digital
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 480,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 590,80*
€ 703,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 571,22*
€ 679,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 554,77*
€ 660,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 515,43*
€ 613,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 480,48*
€ 571,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.