Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHEMI-CON KHE, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 100μF ±20% / 450V dc, Ø 15mm x 42mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1443940
Hersteller:
     CHEMI-CON
Herst.-Nr.:
     EKHE451ELL101MU40S
EAN/GTIN:
     5059041250528
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 100µF
Spannung = 450V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 15 (Dia.) x 42mm
Höhe = 42mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 15mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Anschlussraster = 7.5mm
Brummstrom = 740mA eff.
Verlustleistungsfaktor = 0.2%
Weitere Informationen:
Kapazität:
100µF
Spannung:
450V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
15 (Dia.) x 42mm
Höhe:
42mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
15mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Anschlussraster:
7.5mm
Brummstrom:
740mA eff.
Verlustleistungsfaktor:
0.2%
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator 100uf 450v, alu elko, alu elko 450vdc, 1443940, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, CHEMI-CON, EKHE451ELL101MU40S, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,222* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,98*
€ 23,7762
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,86*
€ 21,2534
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,80*
€ 17,612
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,31*
€ 17,0289
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,92*
€ 16,5648
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,11*
€ 13,2209
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.